BB-3005 超撥水&溶けないプレステージバイクカバー BYGAROO 19056004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超撥水&溶けないプレステージバイクカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3L 注文コード19056004 品番BB-3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,480
この商品はサイズ20種類から選べます 他の種類を見る

今までにない、驚きの撥水加工生地を使用。エンジン・マフラー部分に耐熱素材を使用し走行後すぐにカバーできます。前後鍵穴スリット付。ミラー付近にエアベンチレーション。風飛び防止ベルト。収納袋付。

サイズ3L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19055934
2018-02-25
用途:
これはいいですよ!

しっかりしているのに重くもなく、かけやすいです。表面はカサカサしていて、雨粒は水玉となってコロコロと流れ落ちます。まだ長期間使用はしてませんので、これがいつまで続くかは不明ですが、余程のことがない限り、今後もこれを買い続けるでしょう。値段なりの価値はありますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする