PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
足底アーチサポート五本指靴下 クルー丈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
19056458
品番
375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
V字サポートが土踏まずにフィット。
適度に足を引き締め疲れを軽減。
優れた吸水速乾性ドラロン繊維採用。
色
黒
材質
綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
1足
特性
吸水速乾性
機能
足裏V字サポート、疲れ軽減、吸水速乾、抗菌防臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
21