PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀イオン抗菌消臭五本指靴下 スニーカー丈 迷彩カラー 2足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
19056528
品番
899
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,090
¥
879
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
色
アソート(ベージュ迷彩、グレー迷彩)
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
2足
特性
抗菌、消臭
機能
天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
7.5