※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19056704
品番
NWF-S1-25
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
26.2
寸法D(mm)
27.2
寸法E(mm)
-
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
23
材質
SUS304
形状
NWフランジ
形状図番
a