コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWロングフランジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19056756
品番
NWFL-S1-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
41.2
寸法D(mm)
42.7
寸法E(mm)
-
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
37.1
材質
SUS304
形状
NWロングフランジ
形状図番
a