コンサス
コンサスの 真空機器
コンサスの 真空配管用継手
真空用NWブランクフランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19056792
品番
NWB-S1-40
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
41.2
寸法C(mm)
35
寸法H(mm)
2.5
寸法L(mm)
5
材質
SUS304
形状
NWブランクフランジ