※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWB-S1-50 真空用NWブランクフランジ コンサス 19056808 NWB-S1-50 真空用NWブランクフランジ コンサス 19056808 NWB-S1-50 真空用NWブランクフランジ コンサス 19056808

真空用NWブランクフランジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19056808 品番 NWB-S1-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)75 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)46 寸法H(mm)2.5 寸法L(mm)5 材質SUS304 形状NWブランクフランジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19056774
2018-11-02
用途:
漏れ検査

ブランド品と全く変わりなく使えます。
ネット通販でまさかこれが買えるとは思っておらず、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする