曜日別特売
NWC-AL-25 真空用NWアルミクランプ コンサス 19056826

 

NWC-AL-25 真空用NWアルミクランプ コンサス 19056826
NWC-AL-25 真空用NWアルミクランプ コンサス 19056826

真空用NWアルミクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード19056826品番NWC-AL-25
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。

形状NWアルミクランプ材質アルミ寸法L(mm)72寸法A(mm)30寸法D(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19056826
2019-08-26
用途: 真空配管
教育・研究機関

ノーブランドの製品ですが,問題なく使用出来ています.経費節約に助かります.

対象商品 : 19056826
2019-04-23
用途: 真空配管組付け
建設業・工事業

支点が1点だったので強度的に不安でしたが、問題なく使えました。
物がすごく軽くて(アルミだもん当たり前ですが)使い勝手が最高でした。また購入させていただきます。

対象商品 : 19056826
2016-10-17
用途: 真空機器配管

特に、問題は見当たりませんでした。

対象商品 : 19056826
2016-03-31
用途: 真空ポンプ接続用

案外この商品は高いので、こちらで安価で購入できてよかったです。
使用した状況は問題ないとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする