NWC-AL-50 真空用NWアルミクランプ コンサス 19056844 NWC-AL-50 真空用NWアルミクランプ コンサス 19056844

真空用NWアルミクランプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19056844 品番 NWC-AL-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。

形状NWアルミクランプ 材質アルミ 寸法L(mm)123 寸法A(mm)62 寸法D(mm)94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19056826
2019-08-26
用途:
真空配管
教育・研究機関

ノーブランドの製品ですが,問題なく使用出来ています.経費節約に助かります.

対象商品:
19056826
2019-04-23
用途:
真空配管組付け
建設業・工事業

支点が1点だったので強度的に不安でしたが、問題なく使えました。
物がすごく軽くて(アルミだもん当たり前ですが)使い勝手が最高でした。また購入させていただきます。

対象商品:
19056826
2016-10-17
用途:
真空機器配管

特に、問題は見当たりませんでした。

対象商品:
19056826
2016-03-31
用途:
真空ポンプ接続用

案外この商品は高いので、こちらで安価で購入できてよかったです。
使用した状況は問題ないとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする