真空用NWセンターリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19056853 品番 NWR-S3/VIT-16
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質316L/バイトン 形状NWセンターリング 寸法A(mm)17 寸法B(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19056862
2019-08-26
用途:
真空配管
教育・研究機関

ノーブランドの製品ですが,問題なく使用出来ています.経費節減に助かります.

対象商品:
19056853
2019-04-23
用途:
製薬会社の真空計校正試験
建設業・工事業

作りは素晴らい完成度でした。社内での事前試験時にも問題なく実施できましたが、値段が高いのがネックです。もう少し安い値段で販売できないでしょうか。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする