※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16/20形 防水チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19058865 品番 WT600-PN
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。

適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25〜+45 保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合) 適合メーカーパナソニック・NECライティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※30形には取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする