種別40W形電球の種類LED口金G13光色白色消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1530(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、650~1770(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8色温度(K)3800~4500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)360(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、160~430(インバータ方式)演色指数(Ra)78給電方式両側給電タイプ