曜日別特売
TT-50 単管垂幕[H550×W450mm] 安全興業 19059538

TT-50 単管垂幕[H550×W450mm] 安全興業 19059538
TT-50 単管垂幕[H550×W450mm] 安全興業 19059538

単管垂幕[H550×W450mm]

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容最大積載荷重1スパン 370kg
最大積載荷重1スパン 370kg
駐輪場所
開口部周囲に 物を置くな
重機作業中 オペレーター以外 立入禁止
一人一人の心がけ 墜落災害の絶滅
注意 床端開口部
最大積載荷重1スパン 250kg
ステージ積載荷重 Kg/m<sup>2</sup>
石綿作業主任者の職務
フォークリフト 作業指揮者の職務
足場の組立て等 作業主任者の職務
玉掛技能資格者の職務
有機溶剤 作業主任者の職務
第2種酸素欠乏危険 作業主任者の職務
車両系建設機械等 運転資格者の職務
アーク溶接作業資格者の職務
ずい道等の履工 作業主任者の職務
ガス溶接作業主任者の職務《ガス集合装置を用いる場合》
ガス溶接作業主任者の職務《アセチレン溶接措置場合》
建築物等の鉄骨組立等 作業主任者の職務
特定化学物質等 作業主任者の職務
土止め支保工 作業主任者の職務
型わく支保工の組立て等 作業主任者の職務
地山の堀削 作業主任者の職務
第一種圧力容器取扱作業主任者の職務
ずい道等の堀削等 作業主任者の職務
(無地)
(黄色無地)
内容量1枚注文コード19059538品番TT-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

文字内容最大積載荷重1スパン 370kg取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19059477
2019-02-06
用途: マンションの臨時駐車場部分に
不動産業

マンションの臨時駐車場部分に使用しています。はっきり大きく書いてあるので、わかりやすいようです。

対象商品 : 19059495
2018-08-02
用途: 工事実施時の自転車駐輪場の標示
建設業・工事業

価格も手頃で設置回収も簡単にできるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする