タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
NS9530
材種
NS9530
注文コード
19059818
品番
11IR20ISO-M NS9530
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,275
販売価格(税別)
¥
4,795
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS9530
トラスコ品番
818-7684
タイプ
内径ねじ切り用チップ 11IR/L形
適合ねじ
ISOねじ ピッチ2.0mm
適合工具
TungThreadシリーズ SNR/L、CNR/L形
材種
NS9530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります