カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ピュアラ用浄水カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19060895
品番
357-991
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
適合
357-900-W、357-910-W
材質
PP
交換目安
1日に64L使用で4ヵ月
ろ過材の種類
亜硫酸カルシウム、不織布