テレビ用ヘッドホン インナーイヤー ステレオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19060922 品番EHP-TVIE0230BK
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。

コード長さ(m)約3(Y型) 付属品コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1 その他モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能 ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約2(コード含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16、【ボリュームユニット】8×9×31(コード含まず) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型) スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】32 ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型) 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステムオープンエアー型 装着方式インナーイヤータイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする