#3 スーパーパイク糸鋸刃 スーパーパイク(シース・ミニチュア社) 19061927 #3 スーパーパイク糸鋸刃 スーパーパイク(シース・ミニチュア社) 19061927 #3 スーパーパイク糸鋸刃 スーパーパイク(シース・ミニチュア社) 19061927

スーパーパイク糸鋸刃

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1グロス(144本) 注文コード 19061927 品番 #3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。

山数(10mmあたり)16 厚さ(mm)0.36 幅(mm)0.74 全長(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19061988
2022-08-07
用途:
彫金作業
製造業

プロが使用する信頼のブランド。真鍮に使用しておりますが、切れ味に不満はありません。カーブや直角を切り出し易く気に入っております。耐久性は他社品と同程度であると思います。

対象商品:
19061963
2022-08-08
用途:
金属がインサートされた樹脂製品の切断、解体調査
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

樹脂、金属共によく切れ、引っ掛かりが無いので、折れにくい。

対象商品:
19061918
2020-06-26
用途:
金属板の切り出し
秀繕虎造 様 (サービス業)

色々な糸鋸刃を使用しましたが、これが一番使いやすいです。
刃の喰いこみが良く、繊細な切り出しに大変重宝しています。

対象商品:
19061927
2019-10-07
用途:
鋼板の細工(t1.6)
教育・研究機関

番手を変えてリピート購入しています。
前回はt4.0ステンレス鋼板、今回はt1.6鋼板の細工に使用。
長さは短めですが、ハンドーとしてだけでなく卓上糸のこ盤にも取り付けられます。
切れ味は良いですが、細いので当然折れます。
その分、内容量(本数)が多いので、番手(山数)をよく確認して購入してください。

2人が参考にしています
対象商品:
19061918
2018-09-08
用途:
模型(金属)製作に使用

主に真鍮材料の加工に使っています。以前からスイスバローべ社のものを愛用していましたがOEMで同一製品なので選びました。切れ味、耐久性に全く不満点はなく大満足です。糸のこは取り扱いを一寸油断すると折れるものですので、1グロス単位での販売にも納得です。安心して作業ができます。今回はほぼ中間の♯4の刃を購入しました。

対象商品:
19061884
2018-07-29
用途:
竹の小物作りに利用
酒井工房 様

どなたかのレビューにもありましたように、最初から錆びている商品がかなりありましたが、使用するには全く問題がありません。、鋼が硬く細いので無理をすれば直ぐに折れてしまうが、無理をせずゆっくり切れば切れ味も良く大満足である。

対象商品:
19061927
2018-03-12
用途:
彫金の切断作業
建設業・工事業

国産品にはない切れ味で、価格も他社に比べて
安くありがたい。

対象商品:
19061972
2017-08-24
用途:
黄銅板・銅板の板圧1.2mm〜3.0mmを自由曲線で切断するとき。

この商品を使いはじめて1年余経ちますが、今のところ(5グロス以上は使っている)品質のバラつき(刃がない部分があるとか…)がなく安心して利用できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする