ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 19062313 品番 PS-535DN
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

ねじ径M5 全長(mm)35 用途コンクリート、ブロック、レンガ トラスコ品番787-5614 サイズ5×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10040852
2024-04-13
用途:
コンクリート壁への固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

壁にしっかり入りますし、ステンビスコンのわりには頭が飛びにくい気がします。

対象商品:
19062313
2021-04-09
用途:
浴室ラックの固定

浴室のコンクリートの壁にステンレスラックを固定するために使用しました。今のところ錆も出ないので満足しています。ノンプラビスは楽で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10040843
2020-07-23
用途:
配管の支持金具の固定、給湯器下側ブレ止め金具の固定等
松屋商店 様

磁石がくっつきますが、普通に使うには問題ありません。錆ずらくてとても良い。鍋頭も大きくて使いやすいです

対象商品:
10040843
2019-06-03
用途:
外壁への表示版設置時
建設業・工事業

錆に強い事。インパクトドライバで絞めても、ビス頭をあまりナメらないので使用しています。

対象商品:
19062322
2019-06-16
用途:
ベース固定

ベース固定用にステンレスのビスコンを使いました。少し強めにねじ込むと頭が飛びます。腰が弱い感じがしました。

対象商品:
10040852
2015-12-14
用途:
サドルバンドや軽量の設備機器の取り付け
個人のお客様

ネジ頭の飛びも無く安心して使用出来るので継続購入。ただ 梱包の問題ですが
今回はDV継手等いろいろ購入した為に、同梱の箱の中で蓋があきビスがばらけていた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
19062313
2022-08-29
用途:
作業
製造業

ねじるトルクは高いために、ピロっと穴は必要です。抜きにくい。

対象商品:
10040861
2014-05-19
用途:
ブロック塀にアルミL型アングルを取り付け
農・林・水産業

10cmブロックに3.5mmコンクリートビットで穴をあけ、エアーで粉を吹き飛ばしてから長さ700mmL型アングルを2本(全長1400mm)取り付け。
 ブロックは中が空洞だが、がっちりと固定できた。
今までのようにプラグを使うことなく固定できるので作業効率UP。経費節減ができる。
 パッケージの入り数が多いので今後買わなくても十分作業ができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする