ホッカイロ靴下用15足分

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15足) 注文コード19062724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。

温度持続時間約5時間 質量(g)130 最高温度(℃)41 縦(mm)70 横(mm)90 平均温度(℃)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
製造作業時

製造作業時に長時間立ち仕事をしています。
暖房等が出来ない状態なので足が冷えます。
そんな時にこちらのホッカイロです。暖かくて助かります。

2025-12-25
用途:
勤務時間中
河原町分譲共同ビル管理組合法人 様 (その他業種)

時間が経つとカイロが固くなってしまい、歩行の時に多少の痛みを感じる時がある。コンパクトでカバンやポーチの中に収まりやすい。

対象商品:
19062724
2023-02-24
用途:
作業用
寿香堂 様 (卸売・小売業)

冬は足元から冷えますので、寒い日・調子でない日は、これを貼りますと気持ちが和らいで過ごしやすくなります。

対象商品:
19062724
2022-02-20
用途:
靴に手袋など
相馬通信 様 (建設業・工事業)

暖かくなるころには温度が下がってくるみたいです 
継続7時間とあるが一時間もない

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

対象商品:
19062724
2021-01-21
用途:
日常
卸売・小売業

冷えは足の裏から冷えてくるので、寒い日は必需品です。熱さも程よい感じです。

対象商品:
19062724
2024-02-13
用途:
足熱

先日の雪の日にエアコンの効きが悪くなり、室内で足先が冷たくて参りました。冬場の災害用としてもちょっと足先だけ暖がほしいという時にもあると助かります。

対象商品:
19062724
2019-01-18
用途:
機械作業時

靴下に張るタイプなので靴からスリッパへなど
履き替え時に便利です。ドラッグストアで買うより
安いと思うので又買いたいです。

対象商品:
19062724
2020-02-15
用途:
農作業
金融・保険業

長靴内があったかくて霜焼けにならなくなった。
朝から夕方まで持続する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする