※使用例

SAC3-100 サニアクセス3 SFA 19062846 SAC3-100 サニアクセス3 SFA 19062846 SAC3-100 サニアクセス3 SFA 19062846 SAC3-100 サニアクセス3 SFA 19062846

サニアクセス3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19062846 品番SAC3-100
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。

仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)6.4 消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271 プラグ2極アース付 吐出口径20〜25A 適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器 流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3 耐用温度(℃)35
注意
※壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする