- ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ 19062882 - ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ 19062882 - ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ 19062882 - ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ 19062882

ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

(100件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード19062882 品番-
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純正と同じ消費電力で明るさアップ!
H4u ・H4どちらにも適合致します。
リレーハーネス不要で接続が簡単です。

タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 用途自動車用ハロゲンランプの交換用として 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
取扱説明書:
注意
※明るさや照射光など車検合格条件を満たしている商品ではありますが、車検時の状態や環境によっては車検不適合と判断される場合があります。その場合は元の純正バルブに交換してください。また交換後は絶対にヘッドライトの光軸調整を行って下さい。外国車には使用しないでください。12V自動車でH4/H4uタイプ専用のハロゲンバルブなので他のタイプのバルブを使用すヘッドランプには絶対に取付や使用をしないで下さい。自動車によっては取付できない場合があります。事故やバルブの破裂の原因になるので必ず自動車に同じタイプのバルブが装着されているかをよくご確認の上取付・使用を行ってください。車種によってバルブの接続方法が異なるので自動車の取扱説明書を確認の上ご使用ください。ヘッドライトレンズ表面に接するアクセサリー類は熱によって変形するので、アクセサリー類の取付は絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19062882
2025-11-28
用途:
ヘッドランプ交換
製造業

当初黄色く標準品より暗く感じたが、使っているうちに白く明るくなってきた。LEDにはかなわないが、緊急時の予備として持っておくにはお手頃な値段でオススメ。

対象商品:
19062882
2025-09-15
用途:
軽自動車のヘッドランプバルブ交換
太平ビルサービス株式会社 様 (サービス業)

純正のバルブが暗く感じたので、明るくなるかな、と思って交換して見ましたが、少し明るくなったくらいで、期待外れでした。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
少し白めな発光色
サービス業

AE86に使用
HIDなどと比べれば光量は劣るものの、純正指定よりかは明るく見えるように思える
コスパもいい

1人が参考にしています
対象商品:
19062882
2025-07-22
用途:
エブリイバン(DA17V)のヘッドライトバルブ交換

スズキの軽バンエブリイバンのヘッドライトバルブ交換に使いました。
交換前より明るくなったと思います。
価格もモノタロウブランドで安くリピート確定です。

2025-04-23
用途:
光量アップ
卸売・小売業

サンバーディアスの純正ライトが切れていたので交換。

光量がアップして満足しています。
あとはどれだけ耐久性があるか。

1人が参考にしています
2024-12-15
用途:
純正より光量アップ
製造業

7年乗ったクルマに使ってましたが異常なしでした。今回、クルマの買い替えをする為に下取車として交換パーツの再利用をと履歴見てたら7年間使ってました。
予備も買ったんですが流石に行方不明。
光源は白いです。LEDと違い青くはなく白いです。
雨や霧には弱いですが普段乗りには最高です。
H4との互換です。
価格は当時に比べて5割増になってます。

2人が参考にしています
対象商品:
19062882
2024-09-09
用途:
旧型バイクのレストアに

2灯式のバイクで2球必要だったので、1つ(1set)買えば済んだ所、余りの安さに誤って2set購入してしまいました。

HIDの様な白までとは行きませんが、電球色よりは明るめな色合いです。

2人が参考にしています
2023-02-01
用途:
ハロゲンライト交換
その他業種

接触の不具合なのかどの商品でも早めに球切れするのでお手頃価格のこの商品を利用しています。
この商品にしてむしろ交換サイクルが伸びた気がします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする