DR.MED リストステーサポーター

(10件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19063232 品番 DR-W012SL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。

サイズS 左右区別左用 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン 適合部位手首 アズワン品番7-1081-01 手首周り(cm)14.5〜15.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
手首のサポート
製造業

かなりしっかり固定されます。固定する箇所も多く、その分着けにくいです。
また着けて作業しましたが、重さを感じたので結局外しました。残念。

2025-03-27
用途:
日常と仕事復帰時
その他業種

フィット感があり手首守られてる感がとても使いやすいです。今回の前に市販の買いましたが使いにくかったのでこれは正解。買ってよかったのでまた追加注文予定してます。

対象商品:
19063214
2023-04-26
用途:
日常的に
サービス業

フィット感、固定感が秀逸!今回は腱鞘炎の症状緩和の為に購入したが、捻挫や骨折時にも充分機能しそう。

対象商品:
19063205
2021-04-27
用途:
検品時、就寝時
その他業種

カッコいいです。寝る時も筋肉が動いて腕から手が痛いので、丁度良いです。二の腕用も有れば欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19063214
2020-11-05
用途:
バイク乗車時
製造業

レース等長時間バイクに乗っていると握力が低下してクラッチ、ブレーキ操作が思うようにできないことがありましたが、手首を固定することにより疲労が減少しました。手のひらのアルミプレートが取り外せたので良かったです。

対象商品:
19063248
2020-07-18
用途:
受傷期間に、日常作業で使用

ひと月前に左手首を軽く骨折、病院で作ったシーネという簡易ギプスを包帯で留めるのが煩わしく、簡単に着脱出来る物を探して購入しました。
これと合わせて、純綿製のストッキネットメリヤス編みチューブ包帯8メートルという物も購入し、肌荒れや痒みの防止に使用しました。
他のプロテクターやネット状の包帯も使いましたが、今回の私の症状と梅雨時という時期には上記がベストマッチでした。
作業中は着用、手洗いや事務作業では外したり簡単で、ホールドがしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
19063223
2019-12-17
用途:
犬の散歩と、仕事中
ハンシンプランニング 様 (建設業・工事業)

右手頸炎症で軟骨減ってるのです。使用時でも右手使いすぎると手首腫れて、掌の鉄部外して利用してます。どの装具よりも私の手首にはあっています。

対象商品:
19063214
2020-02-16
用途:
自営業
建設業・工事業

注文したサポーターは手首にピッタリでとても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする