DR.MED リストステーサポーター

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19063878 品番 DR-W021MR
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肌に優しいパイル生地を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。

サイズM 左右区別右用 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム 適合部位手首 アズワン品番7-1061-02 手首周り(cm)15.5〜16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19063887
2023-12-27
用途:
骨折後の保護の為

骨折の為の固定が取れた後、リハビリなどで外出する際に使用した。しっかり守られている感じがあり安心して使用出来た。

対象商品:
19063896
2021-09-22
用途:
手が不自由
その他業種

付けたら大きく服も大変。もっとピッタリが良かったです。

対象商品:
19063878
2020-08-14
用途:
治療の為
運輸・通信業

商品の写真と違うけれど。
用途は同じなので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする