曜日別特売
DR-W021LR DR.MED リストステーサポーター DR.MED 19063887

DR.MED リストステーサポーター

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
左右区別右用
サイズL
内容量1個注文コード19063887品番DR-W021LR
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肌に優しいパイル生地を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。

サイズL左右区別右用材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首アズワン品番7-1061-03手首周り(cm)16.5~17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19063887
2023-12-27
用途: 骨折後の保護の為

骨折の為の固定が取れた後、リハビリなどで外出する際に使用した。しっかり守られている感じがあり安心して使用出来た。

対象商品 : 19063896
2021-09-22
用途: 手が不自由
その他業種

付けたら大きく服も大変。もっとピッタリが良かったです。

対象商品 : 19063878
2020-08-14
用途: 治療の為
運輸・通信業

商品の写真と違うけれど。
用途は同じなので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする