DR.MED リストステーサポーター

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19063948 品番 DR-W004SR
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。

サイズS 左右区別右用 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位手首 アズワン品番7-1059-01 手首周り(cm)14.5〜15.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19063948
2025-07-14
用途:
捻挫
その他業種

いまいちです。
サポートが頼りなくもう少しガッチリ固定したい人には向きません。
とても残念です(´;ω;`)

対象商品:
19063966
2020-02-23
用途:
歩行用

いざ転んだときこれがあれば便利と思い購入しました
少しがさばるが守ってくれます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする