DR.MED サムリストサポーター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19064054 品番DR-W132-1
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。サムステーにより固定力を強化します。

サイズフリー 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレン タイプ左右兼用 適合部位手首 アズワン品番7-1055-01 手首周り(cm)14〜20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19064054
2019-08-30
用途:
腱鞘炎の治療

腱鞘炎のため、親指と手首を固定するために購入。
程よく固定できて良いです。
私の場合、手首の骨の辺り、腱鞘炎で痛みのある所にちょうどフレームの端が当たるので締め付けで痛い時があります。
おそらくこの商品に限らず、自分に合うようにクッションを挟むとか
工夫する必要があるのかも知れません。

対象商品:
19064054
2019-09-19
用途:
エアハンマー
製造業

手袋をしたり、握り作業に不向きだと思います。
改善次第では良い製品になります。

対象商品:
19064054
2017-07-14
用途:
事務

親指・手首をしっかりと固定してくれます。難と言いますと 夏場は、手首が蒸れます。手首に ガーゼ・ティッシュペーパーなど 汗を吸収するものを巻いていると 少しは違います。

対象商品:
19064054
2017-08-30
用途:
親指付け根の腱鞘炎、痛みの予防
農・林・水産業

つけていると、痛みが和らぎます。
夏場はあせをかくので、長時間はちょっと辛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする