DR.MED 外反母趾トースプレッダー

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19064307 品番 DR-T005S
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。

材質シリコン100% サイズS アズワン品番8-5595-01 高さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19064316
2022-07-29
用途:
外反母趾緩和
飲食業

前に買って良かったのでリピート買いしました。目立たない、ストッキングに引っかからない、安いので多分また買います。

対象商品:
19064307
2022-03-26
用途:
外反母趾の予防
サービス業

SサイズとMサイズの両方を購入しました。足の親指と人差し指の間に挟むのですが、高さとか幅が購入時には書かれていなかったので、詳しく書いて貰えればよかったかなと思います。

対象商品:
19064316
2021-06-21
用途:
外反母趾緩和
飲食業

今までサポーターを着用し暑くなると蒸れていました。これは挟むだけなのでいいですね。透明なのも高評価です。

2人が参考にしています
対象商品:
19064316
2021-06-14
用途:
普段使い
運輸・通信業

外反母趾改善のために購入しましたが、親指と人差指のすきまが商品を装着してもしなくても変化なく何も変わらずにがっかりしました。

対象商品:
19064316
2019-08-28
用途:
外反母趾

2.5cmを買ったが私には高かった
一方幅はもっと広い方がうれしい
そんな選択が出来るような製品がなんでないの?
製品の出来は悪くないと思う

対象商品:
19064325
2019-04-06
用途:
安いです
その他業種

普通はもう少し高額だと思う。これくらいの金額は有り難い。外反母趾には必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
19064325
2018-08-26
用途:
安い,役立ちます
その他業種

外反母趾で,足の親指が変形している。はめると痛いが,変形の進行を遅らせてくれる。また,はめた後は,矯正されているように感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
19064325
2018-07-10
用途:
安いです
その他業種

安いです。品質も優れている。但し私には,Lサイズは大きすぎたので,次回はMサイズにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする