DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの 手首・足首用 サポーター
DR.MED アンクルサポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19064395
品番
DR-A002S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズ
S
材質
ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位
足首
左右区別
左右兼用
アズワン品番
8-5592-01
適合寸法(cm)
(靴)19〜22