DR.MED ニースプリントサポーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19064632 品番 DR-K008L
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。ダブルコイルステーが膝関節の外側動揺を抑えます。

サイズL 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール 適合部位ひざ アズワン品番8-5583-03 太もも周り(cm)42〜46 膝上廻り(cm)45〜50 膝下廻り(cm)35〜40
注意
※膝上、膝下周囲・・・お皿中心からの距離:膝上/14cm、膝下/12cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする