DR.MED フルオープンニーステーサポーター

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19064693 品番 DR-K014M
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。

サイズM 材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位ひざ アズワン品番8-5580-02 膝上廻り(cm)40〜45 膝下廻り(cm)30〜35
注意
※膝上、膝下周囲・・・お皿中心からの距離:膝上/14cm、膝下/12cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19064684
2021-01-21
用途:
日常
卸売・小売業

画像では全面の合わせになっているが、使用説明書では履いて装着するとの事。HPにはその説明がなく、痛み等がある場合は使えない。HPの説明を充実して欲しい!

1人が参考にしています
対象商品:
19064718
2019-05-30
用途:
スポーツ時
製造業

両サイドのフレームを曲げ加工を行いバンドで固定するため、しっかりフィットして使用できます。
ひざ裏の通気穴の部分がもっと大きく空いていれば蒸れも少なくて良いかと思います。

対象商品:
19064718
2017-07-08
用途:
プラントメンタル時

モノタロウで6千円以下の商品で何種類かのサポーターを買ってみました中で一番良かったのがこの商品です。
アルミの金具が目立ちますが他の商品と比べると少ない、完全に太ももふくらはぎを締め付けられるのが良かったですね。長さもある点で
自分の場合は軟骨がすり減りサポーターが必需品となった現在色々と試した結果この商品が良かったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする