DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの ひざ・ひじ用 サポーター
DR.MED フルオープンニーサポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-5579-01
注文コード
19064727
品番
DR-K009
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,111
販売価格(税別)
¥
2,828
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズ
フリー
材質
ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合部位
ひざ
アズワン品番
8-5579-01
太もも周り(cm)
35〜45
膝上廻り(cm)
35〜65
膝下廻り(cm)
25〜50
注意
※膝上、膝下周囲・・・お皿中心からの距離:膝上/14cm、膝下/12cm