DR.MED 腰用サポーター

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19064745 品番 DR-B053S
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。

サイズS ウエスト(cm)63〜72 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン ベルト幅(mm)210 適合部位腰用 アズワン品番8-5576-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
立ち仕事と畑仕事
製造業

メッシュ素材がこれからの季節に助かります。写真ではどんな素材で感じがつかめませんでしたがしっかりとしたタイプでしたので安心しました。

対象商品:
19064763
2021-05-16
用途:
普段白衣を着用しています。帯代わりに利用しています。
その他業種

がなく残念でしたが、使い心地は良かったです。腰が楽です。

対象商品:
19064745
2017-07-21
用途:
飲食業の立仕事時
飲食業

値段的にも満足しているがカラーバリエーションを増やしてほしい
白でもYシャツの色に近づく用にして頂ければ

対象商品:
19064763
2017-03-09
用途:
立ち仕事
サービス業

軽くて使いやすいです。メッシュになっているので夏場でも大丈夫そうだし、調節幅が大きいので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする