曜日別特売
DR-B053XL DR.MED 腰用サポーター DR.MED 19064772

DR.MED 腰用サポーター

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
ウエスト(cm)89~97
内容量1個注文コード19064772品番DR-B053XL
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。

サイズXLウエスト(cm)89~97材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレンベルト幅(mm)210適合部位腰用アズワン品番8-5576-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 立ち仕事と畑仕事
製造業

メッシュ素材がこれからの季節に助かります。写真ではどんな素材で感じがつかめませんでしたがしっかりとしたタイプでしたので安心しました。

対象商品 : 19064763
2021-05-16
用途: 普段白衣を着用しています。帯代わりに利用しています。
その他業種

がなく残念でしたが、使い心地は良かったです。腰が楽です。

対象商品 : 19064745
2017-07-21
用途: 飲食業の立仕事時
飲食業

値段的にも満足しているがカラーバリエーションを増やしてほしい
白でもYシャツの色に近づく用にして頂ければ

対象商品 : 19064763
2017-03-09
用途: 立ち仕事
サービス業

軽くて使いやすいです。メッシュになっているので夏場でも大丈夫そうだし、調節幅が大きいので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする