DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの 腰用 サポーター
DR.MED 腰用サポーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19064824
品番
DR-B021S
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
サイズ
S
ウエスト(cm)
63〜72
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴム
ベルト幅(mm)
220
適合部位
腰用
アズワン品番
8-9998-01