DR.MED 腰用サポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19064842 品番 DR-B021L
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。

サイズL ウエスト(cm)81〜89 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴム ベルト幅(mm)220 適合部位腰用 アズワン品番8-9998-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする