DR.MED 姿勢矯正用サポーター

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19064973 品番 DR-B011LL
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,891
販売価格(税別)
2,628

マジックテープが幅広く腹部で圧迫力を調整可能。2本のSスチールステーが背部の支持性を高めます。通気性にすぐれた弾力性のあるゴム素材を採用しています。

サイズLL ウエスト(cm)89〜97 材質ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、スチール ベルト幅(mm)370 アズワン品番8-9995-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19064964
2019-02-01
用途:
日常生活において使用します。
その他業種

実際に使用してみてください、体を動かすごとに腹部ベルトが背中側から上に上に引っ張られて当初の機能を果たせなくなります。また両肩のベルトが食い込んで時間が経つにつれしんどくなります。胸に横1っ本のベルトと腰部に普通のベルトも添えて使用してみますがやはり上に上がってしまいます。今一歩です。よろしく

1人が参考にしています
対象商品:
19064955
2017-09-27
用途:
日常の使用
その他業種

姿勢矯正用に購入しましたが、セットするのも難しく、からだにもしっくりきませんでした。結局、一回付けただけで使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする