NWボックス用仕切板

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 注文コード19066976 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小・中は全アイテムに共通して使用できます。
大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。
特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。

長さ(mm)167 高さ(mm)57 厚さ(mm)14 乳白色 質量(g)100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×14×57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19066985
2024-04-23
用途:
仕切りたかった
卸売・小売業

NWボックスに最初から付属してた・・・・。ので必要なかったのに購入してしまった。付属してると載せて欲しかった。

対象商品:
48827807
2022-04-25
用途:
工具の整理整頓

規格がシッカリしていて、的確に組み込め使用感も、とても良いです。

対象商品:
48827807
2021-05-08
用途:
コノエ鋲やコノエダブルの区分け
その他業種

コノエ鋲やコノエダブルの区分けなどに、標準のNWボックスの仕切り板では
不足なので追加しました。

対象商品:
48827807
2021-03-12
用途:
ボックス内の仕切りを増やすため
その他業種

ボックスを細かく仕切りたかったため購入しました。
厚みがありしっかりしているので、横にずれる心配もないので購入して満足です!

対象商品:
19066976
2018-10-30
用途:
整理整頓
有限会社ツカサ興業 様 (建設業・工事業)

樹脂が非常に硬く、強度も十分にあり納得できるものでした。

対象商品:
48827807
2021-08-17
用途:
多種多様な接続リングを仕分け収納

φ60程度のリングを多数収納する為に購入しました。
結果としては良い具合に収納できたのですが仕切り板を追加して買ったらボックスよりも高くなる代物でした。仕切り板には何の問題もありません。ボックス自体にもう少し仕切り板を付属してくれたら良かったのにと思います。

対象商品:
19066985
2018-07-03
用途:
部品管理の仕切り板
サービス業

ホームセンターなどでは売っていないことが多いので、助かります

対象商品:
19066976
2017-01-24
用途:
機械部品の収納
製造業

ボックスの付属が少ないため追加で購入しました。部品の寸法に合わせられるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする