小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
NWボックスに最初から付属してた・・・・。ので必要なかったのに購入してしまった。付属してると載せて欲しかった。
規格がシッカリしていて、的確に組み込め使用感も、とても良いです。
コノエ鋲やコノエダブルの区分けなどに、標準のNWボックスの仕切り板では不足なので追加しました。
ボックスを細かく仕切りたかったため購入しました。厚みがありしっかりしているので、横にずれる心配もないので購入して満足です!
樹脂が非常に硬く、強度も十分にあり納得できるものでした。
φ60程度のリングを多数収納する為に購入しました。結果としては良い具合に収納できたのですが仕切り板を追加して買ったらボックスよりも高くなる代物でした。仕切り板には何の問題もありません。ボックス自体にもう少し仕切り板を付属してくれたら良かったのにと思います。
ホームセンターなどでは売っていないことが多いので、助かります
ボックスの付属が少ないため追加で購入しました。部品の寸法に合わせられるのでとても便利です。