雑巾セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード19067064 品番803
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

買い置きにちょうどいい10枚の雑巾セットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100% ホワイト 寸法(mm)約200×300 用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして 質量(g)約28 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする