平型端子250型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19067177 品番 225011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプオス 適合電線(mm2)0.5〜2.0 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19067177
2021-01-04
用途:
バイクのメンテナンス作業

既存のカプラーに使用されている端子と同一形状で品質も問題なく愛車のメンテナンスができました。

1人が参考にしています
対象商品:
19067177
2019-11-04
用途:
車関係の配線作りに使用
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に良いと思います。特に優れているわけでは有りませんが問題無く使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19067186
2017-04-05
用途:
チャイナクオリティーの品物です。

普段は、日立オートパーツ&サービスの端子を使用しているのですが、コストダウンの為に注文してみました。
10個くらい試してみたのですが、メス端子にオス端子を差し込むと全数接触部分が片あたりしており、チャイナクオリティーの安かろう悪かろうの品物です。
おかげで、本日日立オートパーツ&サービスの端子を発注する羽目になってしましまた。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする