平型端子・110型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19067667 品番 7114-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質黄銅(防錆) タイプオス 定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下 適合電線(mm2)0.5〜1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19067667
2021-09-05
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

バイクのメンテナンス配線修理に使用しました。問題なくつかえます。

1人が参考にしています
対象商品:
19067667
2019-12-03
用途:
バイクの配線カプラーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

配線加工やワイヤータック等する場合に使用しています。 一流メーカーの物なので、カシメ等も問題ありません。

対象商品:
19067676
2022-07-03
用途:
バイクハーネス作成
自動車・二輪車・自転車関連業

このメス端子は矢崎110型(ロック無)シリーズに対応するものとなり、他社の110型コネクタとは、突起の横幅が異なり使用できません。ご注意ください。

4人が参考にしています
対象商品:
19067676
2016-05-17
用途:
バイクのメインハーネス作製

カプラー作製時に使用しました。110型の端子は近所のお店に置いていないので助かりました。

対象商品:
19067667
2017-08-28
用途:
バイク用ハーネス作成

厚み&強度など問題無く、国産純正部品同等品で満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする