- ホテル仕様レギュラーハンドタオル5枚組 テンダイ 19067703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホテル仕様レギュラーハンドタオル5枚組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード19067703 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別ハンドタオル ベージュ 材質綿100% 寸法(mm)340×350 質量(g)約48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19067694
2019-08-21
用途:
手拭き等
その他業種

2セット購入した内、1枚だけかなり解れていました。中心の縦に軽く解れの線が見えて、3p×5pの中にT字状に酷い解れがありました。裏からみてもはっきりとわかる不良品です。残り9枚は洗濯してみないと分からない感じです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする