曜日別特売
- ホテル仕様レギュラーハンドタオル5枚組 テンダイ 19067712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホテル仕様レギュラーハンドタオル5枚組

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5枚)注文コード19067712品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
種別ハンドタオルホワイト材質綿100%寸法(mm)340×350質量(g)約48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067694
2019-08-21
用途: 手拭き等
その他業種

2セット購入した内、1枚だけかなり解れていました。中心の縦に軽く解れの線が見えて、3㎝×5㎝の中にT字状に酷い解れがありました。裏からみてもはっきりとわかる不良品です。残り9枚は洗濯してみないと分からない感じです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする