テンダイ
テンダイの バス用品
テンダイの バスタオル・フェイスタオル
ホテル仕様レギュラー大判バスタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19067798
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
バスタオル/大判
色
ベージュ
寸法(mm)
820×1400
質量(g)
約459
混率(%)
綿100