テンダイ
テンダイの バス用品
テンダイの バスタオル・フェイスタオル
ホテル仕様レギュラー大判バスタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
19067807
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
バスタオル
色
ホワイト
材質
綿100%
寸法(mm)
820×1400
質量(g)
約459