曜日別特売
- 自立式クロス袋 林商事 19067922

自立式クロス袋

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約180
耐荷重(kg)約100
内容量1枚注文コード19067922品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。

用途
増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
容量(L)約180材質ポリプロピレン、FRPサイズL耐荷重(kg)約100寸法(cm)約55×55×60商品タイプ本体
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※角張った硬いものを入れると破れる恐れがあります。
※材料の性質上、紫外線による劣化破袋する場合がありますのでご注意ください。
※保管する場合は紫外線・高温多湿を避けて保管してください。
※特殊な使い方をしないでください。
※開口部にFRP芯は入っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 庭の草取り。乾燥したカット物の処理。
その他業種

手ごろな大きさで、保知運びに便利。今まで籠や袋を利用していたが、自立するので扱いやすく、入れやすい。

2024-10-16
用途: 庭草刈り、庭木の剪定
その他業種

70リットルのビニール袋がピッタリ収り作業効率が格段に向上しました

対象商品 : 19067922
2023-09-25
用途: 剪定ごみを入れる
建設業・工事業

普段何回か使用したら破損するものが多いのですが、これは今のところ丈夫そうです。

対象商品 : 19764019
2023-03-18
用途: 落ち葉を集める。
フォレスト・イン洞川

軽くて、大きくて、使いかってが良く、作業効率UPに貢献大。

1が参考にしています
対象商品 : 19764019
2022-08-30
用途: 空箱回収
卸売・小売業

空箱回収に使用しています。使い勝手が良く満足しています。なかなか探していたサイズが無くて、このサイズが見つかった時は嬉しかったです。次回も購入します。このサイズ、無くさないでください。

対象商品 : 19067922
2022-04-22
用途: 緑地芝刈り
製造業

刈芝の集草、廃棄場所までの搬送にビニール袋を使用していたが、芝刈り機の集草袋から
移す際に困難があったので同商品を見つけ購入した。
価格的に貧弱の物かと思ったがしっかりとした作りで耐久性もありそう。
個人的に作業効率も上がり期待にそう商品だった。

1が参考にしています
対象商品 : 19067922
2022-06-27
用途: 剪定ゴミ運搬
人麻呂サービスセンター建設業・工事業

以前使用していた物がUVでボロボロになり買い替え、車に乗せるときの取っ手が下にあり大変便利、以前の物は縫い目をカッターで糸を切って使用していたなぜ持ち手を縫っているのかなぞでしたがこちらの商品は手で持てる様になっており理にかなっている。

1が参考にしています
対象商品 : 19067922
2021-12-02
用途: 剪定ゴミの収集
建設業・工事業

植木屋です。ちょうど4年前に同じ商品を購入して傷んできたのでリピート購入しました。耐久性はそこそこあるのかな。自立、折り畳み、取手有り、が良いですね。 折りたたみ方と高さが変更されてました。。。たたみ易くなったのは○ですが、高さが10cm高くなって使いにくくなりました。トラックにゴミを空ける時や、テミからゴミを入れる時など高すぎます。たった10cmですが作業効率がけっこう落ちますね。 大きく切った枝なんかはシートで集めますが、仕上げ段階での細かな葉などをテミで集めフゴに入れるのを繰り返します。高さの分 余計に持ち上げるのでほんの些細な手間ですが煩わしさを感じました。それ以外はとても良いですし、元の高さ版も販売していただけるとありがたいです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご愛用いただきありがとうございます。お仕事で不便に感じている点詳細に記載いただきありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする