テレフォンプライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19068008 品番 2925-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ トラスコ品番446-7621 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)14 厚さ(mm)(ジョイント部)9.0 質量(g)139 口先長(mm)54 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19068008
2021-01-18
用途:
ボイラーバーナーノズル交換時、イグナイタ-電極調整時
電気・ガス・熱供給・水道業

ペンチ先幅がちょうど良い。ギザがクロスカットされているため滑りにくい。何よりもメッキしてあるのでサビにくい耐久性もある。

対象商品:
19068017
2019-11-07
用途:
細かい作業

先端が細いが、同サイズの他の製品より強度があり、強く掴んでも捻れにくい。金額がもう少し安ければ良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする