(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)250 注文コード19068236 品番9845-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 長さ(mm)250 トラスコ品番835-6530 質量(g)430 定格絶縁電圧(V)1000
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする