KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
10
トラスコ品番
835-6531
注文コード
19068245
品番
9847-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)
1/2SQ
サイズ(mm)
10
トラスコ品番
835-6531
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
60
定格絶縁電圧(V)
1000
外径(Φmm)
(ソケット部)19.5
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい