(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)11 トラスコ品番835-6532 注文コード19068254 品番9847-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ サイズ(mm)11 トラスコ品番835-6532 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)60 定格絶縁電圧(V)1000 外径(Φmm)(ソケット部)20.7
注意
※安全性を高めるために、クニペックス絶縁シリーズと一緒にお使い下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする